Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Compuesto de sellado para motores de silicona, silicona neutra

Compuesto de sellado para motores silicona RTV 343
SILICONA ALTA TEMPERATURA RTV NEGRO-85G

Nº de art. 0890314086

EAN 4099618137365

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Compuesto de sellado para motores de silicona, silicona neutra

Nº de art. 0890314086

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente al envejecimiento, intemperie y ciclo térmico sin endurecerse, encogerse ni agrietarse. El producto no emite olores, no es corrosivo y es resistente al aceite, fluidos y vibraciones.

Excelente compuesto adhesivo y de sellado para uso industrial y sellado de sistemas eléctricos de automóviles


  • Sellado con silicona de elasticidad permanente

  • Excelente adherencia

  • Excelente resistencia a aceite del motor, aceite de transmisión y aceite de engranajes

  • Extraordinaria resistencia a productos químicos

  • Viscosidad media, fácil de aplicar
AvisoEstas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónCompuesto de sellado de silicona de elasticidad permanente para sistemas eléctricos de automóviles, como sumideros de aceite, carcasa del termostato, culatas, cárter, radiadores, cajas de engranajes, carrocería, etc.
InstruccionesLa zona que vaya a sellarse debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. El sellador antiguo debe retirarse en su totalidad de la superficie.
Aplique un cordón sobre una superficie.
Junte las piezas.

Contenido

85 ml

Base química

Silicona

Densidad/condiciones

1,01 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Color

Negro

Peso del contenido

85 g

Tiempo mínimo de formación de piel

8 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 280 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

300 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Vida útil desde la producción

18 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C